| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2080652 Herst.-Nr.: 21050032 EAN/GTIN: 4013960183832 |
| |
|
| | |
| AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Aluminium, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: true, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 50 Stck. Größe: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | AMG-E32 | Ident Code: | 21050032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,6107* | € 4,3307* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,0124* | € 4,7824* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 4,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,36* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,61* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|