Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Stahl verzinkt ALS-M63-GS-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, verzinkter Stahl
Gegenmutter, verzinkter Stahl
Gegenmutter, verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     6012-25061679
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50125
EAN/GTIN:
     4031026309880
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
metall gegenmutter m63
gegenmutter

Gegenmutter Stahl verzinkt ALS-M63-GS-ML

Die sechskantige ALS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,20*
€ 6,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 6,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,76*
€ 7,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,22*
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.