| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25050905 Herst.-Nr.: 29410092 EAN/GTIN: 4013960329056 |
| | |
|
| | |
| Multimedia-Rohr-Set 1x1,5m 92x50 gr 29410092 Das Multimedia-Rohr ist ein Kunststoff-Wellrohr in Ovalform aus Polyolefin, in der Farbe grau. Lieferumfang: 1,5m-Set: 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen 2 x 1,5m-Set: 2 x 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen, 1 Verbindungsmuffe. Verwendet wird dieses Multimedia-Rohr für die Unterputzinstallation. Das 1,5m-Set für Wohnzimmer und das 2 x 1,5m-Set für Besprechungsräume, Krankenhäuser und Schulen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyolefine | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | nein | Druckfestigkeitsklasse: | leicht (Klasse 2) | Schlagfestigkeit: | leicht (Klasse 2) | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundrohr (Halbzeuge), Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, rundrohr (halbzeuge) pp, Leerrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffrohr, Kupa-Rohr, Elektroinstallationsrohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr, Schutzrohr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,40* | € 78,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,81* | € 81,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,21* | € 82,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,53* | € 84,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 90,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|