| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25019577 Herst.-Nr.: 06240010010 EAN/GTIN: 3597470095706 |
| |
|
| | |
| Flechtschlauch Push-Back -Effekt Pliosil PET 25 sw SES Sterling Flechtschlauch Pliosil PET 25 sw zum Bündeln und als Schutz gegen mechanische Schäden durch scharfe Kanten. Mit 25 mm genug Platz für alle Leitungen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Temperatur: | -50..130 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,47* | € 51,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,68* | € 57,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,88* | € 58,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,86* | € 73,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,7952* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|