Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-38 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-38 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-38 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130
Artikel-Nr.:
     4502-91F4259
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0624 0010 010
EAN/GTIN:
     3597470095706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Lieferung als Abrollpackungen mit 25 m, Kunststoff-Geflechtschläuche halogenfrei Typ PLIOSIL-PET. Aus hochwertigem Thermoplast (PET), halogenfrei, speziell geeignet zum Bündeln von Kabelbäumen, aufweitbar auf bis zu 200 % des Innendurchmessers; Farbe: schwarz, Brandverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: –50 bis +130 °C. Der Flechtschlauch wird in einer Spenderbox geliefert. Technische Merkmale (Typ, Einsatzbereich (EB), Meter pro Packg): PET 25, EB 24 bis 38 mm, 25 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
24-38 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
74 %
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch ses-sterling, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,5848*
€ 2,0648*
25
€ 5,46*
ab € 1,7664*
€ 2,2864*
25
Frei Haus
ab € 1,7916*
€ 2,3316*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 43,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 43,40*
€ 51,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 42,43*
€ 50,49
pro Meter
ab 125 Meter
€ 41,03*
€ 48,83
pro Meter
ab 250 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 39,57*
€ 47,09
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 39,44*
€ 46,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.085,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.