Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DT500-A111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-23686532
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1026515
EAN/GTIN:
     4047084106880
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DT500-A111

Long-Range-Distanzsensoren, Dx500, DT500-A111, Messbereich: 0,2 m ... 30 m, 90 % Remission, 0,8 m ... 15 m, 6 % Remission, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Leistungsaufnahme: Typ. 3 W, Heizung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
69 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
153 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messbereich Länge:
30000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.952,11*
€ 2.024,29*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.948,83*
€ 2.029,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.025,31*
€ 2.099,50*
Frei Haus
ab € 2.025,15*
€ 2.099,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.043,99*
€ 2.120,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,65*
€ 2.523,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,33*
€ 2.508,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,10*
€ 2.461,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,91*
€ 2.434,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,99*
€ 2.432,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.