| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40141985 Herst.-Nr.: 1026515 EAN/GTIN: 4047084106880 |
| |
|
| | |
| Long-Range-Distanzsensoren, Dx500, Messbereich: 0,2 m ... 30 m, 90 % Remission, 0,8 m ... 15 m, 6 % Remission, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Leistungsaufnahme: Typ. 3 W, Heizung: nein Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker axial | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DT500-A111, DT500A111, 1026515, Optischer Abstandssensor, Abstandsensor, Laser-Abstand, Laser-Abstandssensoren, Laserabstandsensor, Lasersensor, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.952,11* | € 2.024,29* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.948,83* | € 2.029,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.025,31* | € 2.099,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,15* | € 2.099,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.043,99* | € 2.120,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|