Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C40S-0602CA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-23676967
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018617
EAN/GTIN:
     4047084172878
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C40S-0602CA010

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40S-0602CA010, Systemteil: Sender, Auflösung: 20 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 600 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.927,90*
€ 2.008,12*
Frei Haus
ab € 1.933,41*
€ 2.013,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.947,53*
€ 2.026,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,91*
€ 2.412,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,19*
€ 2.396,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,61*
€ 2.347,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,76*
€ 2.319,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,53*
€ 2.317,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.