Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C40E-1801DB040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-23676803
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1028999
EAN/GTIN:
     4047084243387
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C40E-1801DB040

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40E-1801DB040, Systemteil: Empfänger, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 1.800 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig, Erweiterungsanschluss: Dose M12, 8-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.690,32*
€ 5.812,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.691,23*
€ 5.813,32*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.709,09*
€ 5.831,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.747,74*
€ 5.869,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.869,90*
€ 6.985,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.819,51*
€ 6.925,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.752,58*
€ 6.845,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.747,74*
€ 6.839,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.