| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23513299 Herst.-Nr.: 299532 EAN/GTIN: 4050571816582 |
| |
|
| | |
| 2/2-Wege MS-Magnetventil G 2", 0-6/10 bar, NC ZS 20 24V= Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +65°C Betriebsdruck: DC: 0 - 6 bar, AC: 0 - 10 bar Leistungsaufnahme: Gleichstrom (DC): 20 W, G 1 1/4" - G 2" : 45 W, Wechselstrom (AC): 24 VA, G 1 1/4" - G2" : 36 VA (Anzug 60 / 90 VA) Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,54* | € 533,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 469,09* | € 533,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,54* | € 538,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|