Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege MS-Magnetventil G 2", 0-6/10 bar, NC ZS 20 24V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     3517K-23513299
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     299532
EAN/GTIN:
     4050571816582
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

2/2-Wege MS-Magnetventil G 2", 0-6/10 bar, NC ZS 20 24V=

Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +65°C Betriebsdruck: DC: 0 - 6 bar, AC: 0 - 10 bar Leistungsaufnahme: Gleichstrom (DC): 20 W, G 1 1/4"
- G 2"
: 45 W, Wechselstrom (AC): 24 VA, G 1 1/4"
- G2"
: 36 VA (Anzug 60 / 90 VA) Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 467,54*
€ 533,08*
3 Tage
29
€ 5,90*
ab € 469,09*
€ 533,65*
Frei Haus
ab € 471,54*
€ 538,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,08*
€ 634,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,09*
€ 605,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.