Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Endschalter G 1/4"(Abluft G1/8") RLV410 1RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLV4101RP 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff, G 1/4"
RLV4101RP 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Rollenhebelventil (Kunststoffrolle)
Zeichnung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Artikel-Nr.:
     6012-23510904
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27638
EAN/GTIN:
     4050571590901
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

5/2-Wege Endschalter G 1/4"(Abluft G1/8") RLV410 1RP

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Nenndurchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,74*
€ 60,59*
3 Tage
70
€ 5,90*
ab € 46,10*
€ 60,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,63*
€ 61,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.