Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor CS 60 CS60-BM28-EP15/400ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Sensor CS 60 CS60-BM28-EP15/400ID
Artikel-Nr.:
     6012-22969610
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     213360
EAN/GTIN:
     4255686324025
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Vision Sensor CS 60 CS60-BM28-EP15/400ID

Vision Sensor - CS 60 Arbeitsabstand: 50 2000 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: 100 mA Codearten - 1D-Codes (Barcodes): Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode Codearten - 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR Inspektionsaufgaben: Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen Schnittstelle: Ethernet, Digital Input/Output Protokolle: TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +50 °C Schutzart: IP 67 Gewicht: 265 g Interne Beleuchtung: High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar Lieferumfang: , O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
736
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Schutzart (IP) Displayeinheit:
sonstige
Schutzart (IP) Sonde:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.645,82*
€ 2.752,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.672,18*
€ 2.779,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.212,38*
€ 3.381,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,49*
€ 3.307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,73*
€ 3.291,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.704,17*
€ 3.217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.672,18*
€ 3.179,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.