| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22961951 Herst.-Nr.: 202011 EAN/GTIN: 4255686303327 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 130 M-8.0-2.5 Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Lichttaster Länge Lichtleiter: 1.000 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 85 mm Biegeradius: > 10 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | Glas | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,53* | € 168,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,98* | € 174,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,24* | € 331,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|