|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22762942 Herst.-Nr.: 3061627 EAN/GTIN: 0662488616274 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LP Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3500 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 3500 mm | Max. Schaltabstand: | 3500 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 85,63* | € 107,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 87,16* | € 109,28* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,07* | € 110,82* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,75* | € 113,37* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,06* | € 113,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|