|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22761330 Herst.-Nr.: 3054325 EAN/GTIN: 0662488543259 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke Q45BW13LPQ Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 6000 mm, Stecker, 7/8 , Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 6000 mm | Max. Schaltabstand: | 6000 mm | Mit Reflektor: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 44,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 167,39* | € 205,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 172,61* | € 210,84* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 175,25* | € 213,47* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,54* | € 216,65* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 176,60* | € 218,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|