|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22761132 Herst.-Nr.: 3036962 EAN/GTIN: 0662488369620 |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronischer Sensor Q25RW3LPQ3 Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 2000 mm | Max. Schaltabstand: | 2000 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 147,97* | € 181,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 150,01* | € 184,05* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 152,00* | € 186,48* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 155,99* | € 191,01* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 154,78* | € 191,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|