|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22667896 Herst.-Nr.: 210009609-00 EAN/GTIN: 4056138009732 |
| |
|
|  |  |
 | Fingerprint-Modul Dunkelgrau-Glimmer FPM 600-0 DG Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Weitere Informationen:  |  | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Max. Anzahl der Personen: | 100 | Leseverfahren: | biometrisch | Signalausgabe: | sonstige | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 749,67* | € 845,23* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 761,36* | € 858,89* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 761,98* | € 874,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 771,69* | € 874,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 782,60* | € 883,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|