Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskasten-Schloß REH036Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationskasten-Schloß REH036Y
Installationskasten-Schloß REH036Y
Artikel-Nr.:
     6012-22666086
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH036Y
EAN/GTIN:
     3599430021565
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Türschloss Verteilersysteme
elcom briefkastenschloss

Installationskasten-Schloß REH036Y

IKS-100 Installationskasten-Schloss
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Koppelbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
36 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Gesamttiefe:
23 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Zeitungsfach:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: türschloss verteilersysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,58*
€ 22,10*
€ 5,46*
ab € 15,83*
€ 22,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,95*
€ 25,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.