Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Türstation f.BTC10/2 AP TAP-10/2 Stabila alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Türstation f.BTC10/2 AP TAP-10/2 Stabila alu
AP-Türstation f.BTC10/2 AP TAP-10/2 Stabila alu
Artikel-Nr.:
     6012-22665914
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5410711BTC
EAN/GTIN:
     3599430019098
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage

AP-Türstation f.BTC10/2 AP TAP-10/2 Stabila alu

TAP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,09*
€ 421,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,82*
€ 421,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 352,79*
€ 425,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.