Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 1/1 2D Edelstahl ONE REQ501Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 1/1 2D Edelstahl ONE REQ501Y
Türstation-Video 1/1 2D Edelstahl ONE REQ501Y
Artikel-Nr.:
     6012-22653061
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ501Y
EAN/GTIN:
     3599430011634
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 1/1 2D Edelstahl ONE REQ501Y

Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Einbauhöhe:
242 mm
Einbaubreite:
133,5 mm
Einbautiefe:
25 mm
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.004,52*
€ 1.146,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.021,19*
€ 1.167,86*
Frei Haus
ab € 1.033,98*
€ 1.174,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.046,01*
€ 1.185,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.043,43*
€ 1.190,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,38*
€ 1.410,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,74*
€ 1.391,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,93*
€ 1.288,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,01*
€ 1.244,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.