| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0368342 Herst.-Nr.: REQ501Y EAN/GTIN: 3599430011634 |
| |
|
| | |
| Turstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Au?enstation fur Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Au?enstation zur Montage in separaten erhaltlichen Gehausen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt geburstet mit Sprech- und Kameraoffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung fur Gehause (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Offnungsmechanik mit Vandalenschutz, flachenbundiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive wei?er LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Gerate-Konfiguration uber ruckseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar fur eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhangige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhaltnisse uber Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhangige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstutzung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Turoffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Turoffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstarke, Mikrofonempfindlichkeit, Turoffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Ruckmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschutzt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.002,56* | € 1.131,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.027,67* | € 1.152,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,34* | € 1.158,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,61* | € 1.166,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,05* | € 1.168,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|