Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACONS4 Dachblechaufsatz IPX1/B400/T800 8PQ2304-8BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachblechaufsatz, Stahl, (B x H x T) 400 x 62 x 800 mm, 8PQ2304-8BA04
Dachblechaufsatz, Stahl, (B x H x T) 400 x 62 x 800 mm, 8PQ2304-8BA04
Artikel-Nr.:
     6012-22596057
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23048BA04
EAN/GTIN:
     4042948161616
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

SIVACONS4 Dachblechaufsatz IPX1/B400/T800 8PQ2304-8BA04

SIVACON S4 Dachblechaufsatz IPX1, B: 400mm T: 800mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 73,83*
€ 94,29*
€ 5,95*
ab € 73,93*
€ 94,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 97,16*
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 100,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.