| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22254207 Herst.-Nr.: 160890 EAN/GTIN: 8711893059304 |
| |
|
| | |
| Kabelschutzrohrklipp 1830mm OD 7mm Loch WC812 Zur schnellen Befestigung von Rohr, Kabelschutzrohr, MC/AC Kabeln und Röhren an Wandflächen. Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt. Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr. Das flache Design minimiert das Risiko von Kollisionen bei weiteren Montage- oder Installationsarbeiten. Sicher mit Bolzensetzgeräten, Betonschraubanker oder Akkuschraubern. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 18..30 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,41382* | € 0,54382* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4155* | € 0,5455* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4163* | € 0,5463* | | | | | 32 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4245* | € 0,5545* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4246* | € 0,5546* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|