Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 Eingänge TC200X200A-L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066711
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009830R0005
EAN/GTIN:
     5414363075042
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4 Eingänge TC200X200A-L

Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
50,8 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
7,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,9 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungselement, Bindersockel, Befestigungsclip, Sockel, Montagesockel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,20*
€ 54,17*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,245*
€ 54,295*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,805*
€ 54,945*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 55,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,045*
€ 62,635*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,28*
€ 65,7832
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,70*
€ 61,523
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,60*
€ 59,024
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.