| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21958712 Herst.-Nr.: 85421101 EAN/GTIN: 4011334449768 |
| |
|
| | |
| Tastdimmer 1-fach (R,L) 2-Draht Tragring rd. 85421101 Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund. Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Seriendimmer: | nein | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,61* | € 67,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,71* | € 68,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,67* | € 68,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,31* | € 69,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 54,81* | € 70,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|