Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 AL
Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 AL
Artikel-Nr.:
     6012-21957984
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DWPMK360AL
EAN/GTIN:
     4011377146587
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
jung präsenzmelder 360°

Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 AL

mit integriertem Leistungsteil inklusive IR-Fernbedienung Art.-Nr.: DWPM FB IR K Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Deckenmontage, Aufputz im trockenen Innenbereich Produkteigenschaften 2-Punkt-Lichtregelung Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienung Einschränken des Erfassungsfeldes durch Abschalten einzelner Sensoren oder Aufsteckblende Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienung Abschaltwarnung Kurzzeitbetrieb z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, jung präsenzmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 153,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,11*
€ 153,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,39*
€ 157,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,06*
€ 158,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 159,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
DWPMK360WW
ab € 120,86*
Zubehör
Jung
SK180-90WW
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.