| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21879856 Herst.-Nr.: 570560 EAN/GTIN: 4046548074697 |
| |
|
| | |
| Schutztürsystem 1.1 / PSEN sl-0.5fm sl-0.5p #570560 Magnetisches, sicheres Schutztürsystem für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4. magnetische Haltekraft 500N (Prozessschutz). Codierung: codiert, 8-pol. M12 Stecker, 4 LEDs, IP67, Verpackungsinhalt = Sensor mit free- moving Betätiger Weitere Informationen: | | Zuhaltekraft: | 500 N | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 45 mm | Höhe des Sensors: | 122 mm | Länge des Sensors: | 44 mm | Gehäusebauform: | Quader | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Beschichtung Gehäuse: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,57* | € 391,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,93* | € 397,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,38* | € 400,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,70* | € 402,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 384,06* | € 419,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|