| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21866822 Herst.-Nr.: 3078809 EAN/GTIN: 0662488788094 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K50LGRA2YP LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal, Rundum LED-Anzeige, Gepulster Signalton: 75dB, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5, Schutzart IP50, Kabel, 2m, Betriebsspannung 18-30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 40 A | Kalottenfarbe: | grün | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 75 dB | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Art des akustischen Signals: | Pulston | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP50 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,61* | € 167,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,01* | € 168,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,87* | € 174,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,67* | € 174,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 160,02* | € 197,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|