Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke Glas 295670-100150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke Glas 295670-100150
Reflexionslichtschranke Glas 295670-100150
Artikel-Nr.:
     6012-21845816
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100150
EAN/GTIN:
     4050143089499
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflexionslichtschranke Glas 295670-100150

Betriebsreichweite: 0 ... 5,6 m im Teach-Betrieb
0 ... 8 m bei Schalterstellung "
N"
, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar.
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 156,92*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,31*
€ 157,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,92*
€ 158,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,50*
€ 159,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 162,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
317238
ab € 25,87*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-R200-01
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.