Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Kunststoff C2-A2Z K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter Kunststoff C2-A2Z K
Artikel-Nr.:
     6012-21841503
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6008807021
EAN/GTIN:
     4024337022494
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Kunststoff C2-A2Z K

Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mit Schraubendreher entrastbar - problemloser Deckelverschluss, transparente Abdeckung schuetzt Schaltraum bei Montage und erleichtert die Justage.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 17,42*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,615*
€ 18,115*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 18,67*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,63*
€ 19,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,74*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,115*
€ 21,55685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,825*
€ 21,21175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,615*
€ 17,39185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.