Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung 15-17 mm (10 Stück) RA-C4-D17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21778217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116909
EAN/GTIN:
     4015081166497
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton

Dichtung 15-17 mm (10 Stück) RA-C4-D17

Gehäuse Durchgangsdichtungen zum Erhalt von IP 65, silikon- und halogenfrei, für Rundleitung 15-17 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
0 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
0 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,974*
€ 2,804*
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,98*
€ 2,81*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,238*
€ 3,188*
10
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,188*
€ 3,79372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,838*
€ 3,37722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,708*
€ 3,22252
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,238*
€ 2,66322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.