|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21662856 Herst.-Nr.: 6AV21070PX060AA5 EAN/GTIN: 4047622809235 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC Visualization Architect V16 6AV21070PX060AA5 SIMATIC Visualization Architect V16, Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf CD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh. - - Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Automatisches Generieren und Erstellen der Visualisierungen basierend auf dem Programmcode der Steuerung und entsprechender Visualisierungsobjekte im Rahmen übergreifender Bibliothekskonzepte. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | ja | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 4.661,59* | € 4.996,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.796,17* | € 5.060,23* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.091,83* | € 5.384,58* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.126,97* | € 5.397,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|