Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21659085 Herst.-Nr.: TM3TI8T EAN/GTIN: 3606480649028 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 analog E. TM3TI8T Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 analoge Eingänge (Thermoelement Typ J, K, R, S, B, T, N, E, C / NTC / PTC) mit 16Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | ja | Eingang, Thermoelement: | ja | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 181,82* | € 206,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,60* | € 214,09* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 187,26* | € 215,49* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 195,21* | € 220,67* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 217,77* | € 245,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|