Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21659085 Herst.-Nr.: TM3TI8T EAN/GTIN: 3606480649028 |
| |
|
| | |
| E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 analog E. TM3TI8T Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 analoge Eingänge (Thermoelement Typ J, K, R, S, B, T, N, E, C / NTC / PTC) mit 16Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www. Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | ja | Eingang, Thermoelement: | ja | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Analogmodul |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,94* | € 208,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,62* | € 215,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,99* | € 222,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,34* | € 226,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 213,96* | € 242,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|