| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21657842 Herst.-Nr.: 312450 EAN/GTIN: 4046548027136 |
| |
|
| | |
| Elektronikmodul PSSU E S 2AI I SE Elektronikmodul Analoge Ein- und Ausgänge, mit Standard-Funktion, 2 Eingänge: 0 .. 20mA, 4 .. 20mA. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 4,8..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Art des Digitalausgangs: | ohne | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,06* | € 214,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,82* | € 214,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 220,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,73* | € 224,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,28* | € 233,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|