Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleiste seitlich H100mm, T300mm PPFM1020 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21577300
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007058A0000
EAN/GTIN:
     8015646780829
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Sockelleiste seitlich H100mm, T300mm PPFM1020 (VE2)

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
296 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
296 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
15 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,82*
€ 13,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,83*
€ 13,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,14*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PPAM0100
ab € 41,00*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009378A0000
ab € 28,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009416A0000
ab € 30,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002226B0000
ab € 19,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002297B0000
ab € 44,35*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005094B0000
ab € 37,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002235B0000
ab € 40,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002230B0000
ab € 34,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002231B0000
ab € 47,41*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002310B0000
ab € 37,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002313B0000
ab € 44,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002314B0000
ab € 48,34*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002232B0000
ab € 23,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002236B0000
ab € 52,07*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002237B0000
ab € 43,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.