| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21566709 Herst.-Nr.: 3201900 EAN/GTIN: 4028177669420 |
| |
|
| | |
| Fitting für Wärmetauscher Luft/Wasser SK 3201.900 (VE2) SK Fitting, für Luft/Wasser-Wärmetauscher , G 3/8" Innengewinde-Adapter, Druck-Einstellbereich: 1-10 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,16* | € 24,99* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 18,62* | € 25,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 25,35* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 18,935* | € 25,545* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,4675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 51,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|