Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediaverteiler 3-reihig o.PatchPanel+Tür UK636MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21566691
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031395R9999
EAN/GTIN:
     4011617313953
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Mediaverteiler 3-reihig o.PatchPanel+Tür UK636MB

Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
597 mm
Breite:
362 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,67*
€ 61,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,18*
€ 62,39*
€ 5,46*
ab € 47,58*
€ 62,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 63,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,01*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX031404R9999
ab € 30,04*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031088R9999
ab € 49,07*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031096R9999
ab € 38,66*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031426R9999
ab € 10,39*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031434R9999
ab € 12,38*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031408R9999
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.