| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21552352 Herst.-Nr.: 2CPX046480R9999 EAN/GTIN: 4011617464808 |
| |
|
| | |
| PTC - Heizelement 30W RZH30 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Bemessungsleistung: | 30 W | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 110..240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 110..240 V | Betriebsspannung bei DC: | 110..240 V | Spannungsart: | AC/DC | Mit Gebläse: | nein | Mit Raumthermostat: | nein | Dauerheizleistung bei 10 °C: | 30 W | Breite: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizung, Schrankheizgerät, Heizgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,13* | € 85,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,22* | € 85,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,18* | € 87,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,07* | € 87,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,35* | € 88,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|