Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETZDROSSEL 1321-3R2-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETZDROSSEL 1321-3R2-B
NETZDROSSEL 1321-3R2-B
Artikel-Nr.:
     6012-21357854
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1321-3R2-B
EAN/GTIN:
     0662453650340
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Sinusfilter
netzdrossel

NETZDROSSEL 1321-3R2-B

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
2 A
Bemessungsinduktivität:
20 mH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,31*
€ 224,15*
€ 4,98*
ab € 188,61*
€ 234,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 241,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.