Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex-e 721 10:1 x M40/24 M20 GHG 1001 R0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten Ex-e 721 10:1 x M40/24 M20 GHG 1001 R0004
Klemmenkasten Ex-e 721 10:1 x M40/24 M20 GHG 1001 R0004
Artikel-Nr.:
     6012-21355866
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0004
EAN/GTIN:
     4250217428890
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex-e 721 10:1 x M40/24 M20 GHG 1001 R0004

Ex-e Klemmenkasten GHG 721 1 für Zone 1/21
Klemmpunkte: 48x 2,5 mm² UT-Klemmen + 1x PE-Klemme
Gehäusematerial: Glassfaserverstärktes Polyester
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M40 Verschraubung (Plastik) + 24x M20 Verschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
48
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
182,5 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 572,39*
€ 650,85*
Frei Haus
ab € 586,95*
€ 662,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 588,97*
€ 668,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 612,12*
€ 690,33*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 617,21*
€ 696,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,94*
€ 759,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG7210001R0007
ab € 361,63*
Ähnlich
CEAG
GHG7210001R0008
ab € 361,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.