Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift 1,5qmm 09150006301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Artikel-Nr.:
     6012-21252101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006301
EAN/GTIN:
     5713140022270
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift 1,5qmm 09150006301

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, Han-GoldTec, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4878*
€ 0,6378*
100
€ 5,46*
ab € 0,4891*
€ 0,6391*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4989*
€ 0,6589*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,66*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5338*
€ 0,7038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6589*
€ 0,78409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.