Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 3h FW330503CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 3h FW330503CC
Artikel-Nr.:
     6012-21168773
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW330503CC
EAN/GTIN:
     4015609294084
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 32a ip54
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 3h FW330503CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
32A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 58,52*
1
€ 5,46*
ab € 49,61*
€ 64,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 66,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.