Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI
Artikel-Nr.:
     6012-21166982
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64Z2120MI
EAN/GTIN:
     4015609109401
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI

WALTHER CEE Adapter-Leitung UniBox
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 85 x 130 x 160mm / H-B-T

Anschluss:
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16
mit CEE-Stecker 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -B SK MI-
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16
mit CEE-Kupplung 63A 5P 400V 6h

Uni-Box nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
B
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, cee adapter ip44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.087,69*
€ 1.203,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.094,80*
€ 1.204,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.105,68*
€ 1.214,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.106,44*
€ 1.215,46*
€ 5,95*
ab € 1.150,07*
€ 1.267,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,46*
€ 1.446,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,78*
€ 1.432,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,83*
€ 1.358,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,59*
€ 1.332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,44*
€ 1.316,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.