Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI
Artikel-Nr.:
     3517I-21166982
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64Z2120MI
EAN/GTIN:
     4015609109401
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:63A 64Z2120MI

WALTHER CEE Adapter-Leitung UniBox
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 85 x 130 x 160mm / H-B-T

Anschluss:
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16
mit CEE-Stecker 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -B SK MI-
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G16
mit CEE-Kupplung 63A 5P 400V 6h

Uni-Box nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
B
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, cee adapter ip44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.091,50*
€ 1.200,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.091,87*
€ 1.201,06*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.104,10*
€ 1.210,64*
Frei Haus
ab € 1.098,87*
€ 1.211,63*
€ 5,95*
ab € 1.152,75*
€ 1.263,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,10*
€ 1.428,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,91*
€ 1.414,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,35*
€ 1.343,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,87*
€ 1.318,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,50*
€ 1.298,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.