Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Kupplung 32A 5P 440V 11h IP67 10S 7339511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Kupplung 32A 5P 440V 11h IP67 10S 7339511
CEPro Kupplung 32A 5P 440V 11h IP67 10S 7339511
Artikel-Nr.:
     6012-21158008
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7339511
EAN/GTIN:
     4015609150397
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a ip67
cee kupplungsdose

CEPro Kupplung 32A 5P 440V 11h IP67 10S 7339511

WALTHER CEProKupplung 32A 5P 440V 11h IP67
aus PA6-Material
für maximal 10 Steuerkontakte
mit Trompetenverschraubung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 141,03*
€ 171,06*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 140,84*
€ 171,65*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 142,45*
€ 172,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 144,83*
€ 175,01*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 177,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.