Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 4P >50-500V 10h IP44 231410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 4P >50-500V 10h IP44 231410
Stecker 32A 4P >50-500V 10h IP44 231410
Artikel-Nr.:
     6012-21156226
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231410
EAN/GTIN:
     4015609013876
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 1h 32a
cee stecker

Stecker 32A 4P >50-500V 10h IP44 231410

WALTHER Stecker 32A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 46,09*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,10*
€ 46,58*
1
€ 5,46*
ab € 35,74*
€ 47,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,30*
€ 48,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 38,50*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.