Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21078394
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8X
EAN/GTIN:
     7612914040756

Universalmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8X

8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED. 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als: - DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz) - AI: Temperaturfühler, DC 0...10 V, oder 4...20 mA - AO: DC 0...10 V, 4...20 mA (für 4 I/O-Punkte)
Weitere Informationen:
LED-Anzeige Eingänge:
nein
Netzspannung:
sonstige
LED-Anzeige Ausgänge:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Höhe:
77,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,50*
€ 451,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,77*
€ 452,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,98*
€ 455,73*
Frei Haus
ab € 512,61*
€ 603,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,82*
€ 515,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.