| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21078330 Herst.-Nr.: 8139203 EAN/GTIN: 4003468810132 |
| |
|
| | |
| Digital-Uhrenthermostat RAMSES813 top3 Set A Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Funkgesteuertes System für die Raumtemperaturregelung, das System besteht aus einem RAMSES 813 top3 HF und einem Empfänger REC 11 mit einem Schließer 16(2) A/250 V AC, für Wandbefestigung, Batterieversion (auch für Nachrüstung mit 2-Draht Anschluss), Montage auf UP-Dose, Bedienung am Gerät oder per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und Uhrenthermostat, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-, Eco- und Absenkfunktion, Geeignet für energiesparende Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, etc. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | Batterie | Anschluss: | drahtlos | Mit Empfänger: | ja | Messbereich: | 2..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,48* | € 235,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,19* | € 236,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,05* | € 242,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,74* | € 255,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,31* | € 266,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|